text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Milwaukee 10 x 460mm


Artículo No. 2O947062
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 460
Taladro de diámetro (mm) 10
Diámetro del eje (mm) 8.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Auger Bit

Números de artículo

Artículo No. 2O947062
EAN 4002395331727
UBB 500513751734
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363689
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.