text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bosch 30 x 470 x 600 mm


Numéro d'article 2M796057
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 470
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 30
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 470
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Wood Auger Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M796057
EAN 3165140488969
UBB 500512700104
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608585726
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.