text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bosch 24 x 360 x 450 mm


Artículo No. 0S571305
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 24
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Wood Auger Drill

Números de artículo

Artículo No. 0S571305
EAN 3165140183574
UBB 500512696328
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597648
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.