text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèches à simple spirale 13X160X235MM


Referência 1E208918
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 235
Diamètre du foret (mm) 13
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 1E208918
EAN 3165140183369
UBB 500512695254
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597627
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.