text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bosch 12 x 360 x 450mm


Article number 4D535327
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Wood Auger Drill

Article numbers

Article number 4D535327
EAN 3165140183512
UBB 500512695171
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  2608597642
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.