text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bahco 9527CA 13


Artículo No. S5044.130.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 300
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 300
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA 82075060
Type Auger Bit

Números de artículo

Artículo No. S5044.130.001
EAN 7311518045579
UBB 240153281490
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 9527-13-CA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.