text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca con punta 7X60 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7
Diámetro del eje (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. B4974.070.060
EAN 3165140059107
UBB 500577122889
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608596304

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.