text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrel tap brass R 26.9 (3/4 inch) mm


Artículo No. 8T730209
Protección de la superficie Sin tratar
Conexión 1 Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión 2 Pilar de manguera
Carcasa de material Latón
Funcionamiento Otro
Apto para agua corriente No
Apto para agua de calefacción central
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Sin tratar
Conexión 1 Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión 2 Pilar de manguera
Carcasa de material Latón
Funcionamiento Otro
Apto para agua corriente No
Apto para agua de calefacción central
Tamaño de la conexión roscada 3/4 pulgada (20)
Caño giratorio
Certificado KIWA No
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 8T730209
UBB 500726959553
UNSPSC 40141616
Artículo del fabricante nr 9000466078
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.