text.skipToContent text.skipToNavigation

Barra de anclaje Fischer rg m16x165 r


El anclaje de varilla RG M de fischer se fabrica en acero inoxidable. La varilla de anclaje es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije la var

Artículo No. 95704FIS
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 165
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 165
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 254.6
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descripción

El anclaje de varilla RG M de fischer se fabrica en acero inoxidable. La varilla de anclaje es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije la varilla de anclaje fischer RG M mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, la varilla de anclaje se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. El sistema es especialmente adecuado para la fijación económica de máquinas, construcciones de acero y pies de apoyo en exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 95704FIS
EAN 4006209957042
UBB 500616792833
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 95704
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.