text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandeja de Wera 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C Inserto para carraca, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmInserto para carraca, reversible, para insertos para llaves de vaso cuadradas de 1/2", y piezas de conexión de 1/2", con cuadradillo de arrastre, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 2I197706
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 23
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 23
Longitud (mm) 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 9x12mm
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Mango extensible No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Descripción

7772 C Inserto para carraca, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmInserto para carraca, reversible, para insertos para llaves de vaso cuadradas de 1/2", y piezas de conexión de 1/2", con cuadradillo de arrastre, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078637001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.