text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve GEKA plus Type 3 brass IT 1 inch KARASTO


Artículo No. 3J100841
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Sellado Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bola de protección de superficie Cromado
Diámetro nominal conexión 2 1 pulgada (25)
Embalado por 1

Especificaciones

Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Sellado Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bola de protección de superficie Cromado
Diámetro nominal conexión 2 1 pulgada (25)
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 40
Material husillo Otro
Temperatura del fluido (continua) -15-150
Diámetro nominal conexión 1 1 pulgada (25)
Carcasa de protección de superficie Niquelado
Material junta esférica Politetrafluoroetileno (PTFE)
Material bola Latón
Material junta de husillo primaria Politetrafluoroetileno (PTFE)
Marca Karasto

Números de artículo

Artículo No. 3J100841
EAN 4015933044225
UBB 500581758405
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65.3304.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.