text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Zócalo 1/2 Acero Inoxidable 14mm


Cuerpo de acero inoxidable AISI 420. Magnéticas. Gran resistencia y dureza. Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC. Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1. Herramientas con una gran resistencia y dureza. Gran resistencia a la corrosión. Vasos magnéticos cómodos.

Artículo No. 8O818923
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 8O818923
EAN 7314150405053
UBB 500711032903
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SS220-14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.