text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop file 187 4-187-07-2-0 EXDUN


Para afilar todo tipo de sierras con dentado cruzado fino Forma: Triangular, con cantos cónicos hacia la punta Superficies y cantos con picado sencillo Tipo de picado: 2 = Entrefino

Artículo No. S5324.187.175
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 175
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8.5
Altura de la cuchilla (mm) 8.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 175
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8.5
Altura de la cuchilla (mm) 8.5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 42
Type Extra Slim Triangular Taper Saw File

Números de artículo

Artículo No. S5324.187.175
EAN 7311518021306
UBB 400135504019
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 4-187-07-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.