text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vaso de impacto K8906M 24 mm


Cuadrado: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174 Acabado: Pavonado Material: Aleación de acero de alto rendimiento Para uso con máquinas Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación T= Profundidad del hexágono hembra

Artículo No. L7314.240.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 700
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. L7314.240.001
EAN 7314151803087
UBB 203122510597
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K8906M-24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.