text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tenaza de torre 2339 2339-220IP


Acabado: Recubrimiento de polvo de epoxy negro, tratamiento anti-corrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento Con diseño de palanca alta para un uso facil Para retorcer/cortar alambre en construcción y para cortar alambre/cable de gran dureza en general Medida de 300 mm diseñada para mayor palanca IP = Embalaje industrial

Artículo No. K0167.001.220
Aislamiento No
Protección de la superficie Otro
Peso 205
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Otro
Peso 205
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 28
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 16
Probado por VDE No
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. K0167.001.220
EAN 7314150101061
UBB 240104306925
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 2339-220IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.