Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5319.002.300
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
Bahco Taller dossier 320 1-320-12-2-0
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5319.002.300
Forma
Otro
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
30
Altura de la cuchilla (mm)
5.5
Forma del corte
Corte simple
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Otro
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
30
Altura de la cuchilla (mm)
5.5
Forma del corte
Corte simple
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
370
Codigo SA
8203100000
Type
Diagonal File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5319.002.300
EAN
7311518020484
UBB
400135805077
UNSPSC
27111900
Artículo del fabricante nr
1-320-12-2-0