text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra para metales Bahco 228 228-32-5P (1 x 5)


Hoja de repuesto para mini-arcos de sierra Fabricada en acero al carbono templado, dentado fresado y triscado Para corte de metales: 12 dientes/cm, 32 dientes/pulgada Para corte de madera: 6 dientes/cm, 15 dientes/pulgada -100: 10 paquetes de 10 hojas, en caja -10P: 10 hojas en un embalaje especial con asa para colgar -5P: 5 hojas en un embalaje especial con asa para colgar -5P: 5 blades in a special package with hanging loop

Numer artykułu S5283.022.832
Longitud (mm) 150
Número de dientes por pulgada 32
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 17.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud (mm) 150
Número de dientes por pulgada 32
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 17.9
Type Spare Blade

Numery artykułów

Numer artykułu S5283.022.832
EAN 7311518031459
UBB 400147092201
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 228-32-5P
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.