text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Socket 1/2 Acero Inoxidable 10mm


Cuerpo de acero inoxidable AISI 420. Magnéticas. Gran resistencia y dureza. Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC. Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1. Herramientas con una gran resistencia y dureza. Gran resistencia a la corrosión. Vasos magnéticos cómodos.

Artículo No. 5P156013
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 5P156013
EAN 7314150404995
UBB 500711032176
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SS220-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.