text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rascador de pintura 625 3 x 130 x 75mm DRUPPEL


Permite rascar en ventanas, marcos y molduras en radios invertidos diferentes Fabricada en carburo de tungsteno cementado con un afilado superior, para rascar madera, metal u hormigón Puede girar 360º en la propia rasqueta para encontrar diferentes ángulos y puntos afilados El diámetro exterior de la sección redonda es de 17 mm / 2/3" Hojas con formas diversas para la rasqueta 625

Referência S5427.001.625
Anchura 17
Adecuado para Raspador
Material Otro
Cuchilla de filo dentado No
Forma de la cuchilla Otro
Embalado por 1

Especificações

Anchura 17
Adecuado para Raspador
Material Otro
Cuchilla de filo dentado No
Forma de la cuchilla Otro
Cuchilla de filo dentado No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 90
Model ERGO
Type Replacement Blade

Números do artigo

Referência S5427.001.625
EAN 7311518221638
UBB 400135824383
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 625-DROP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.