text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Punta destornillador K19PZD GR. 2M5


Artikelnummer L5120.000.002
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 44.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Verpakt per 1

Specificaties

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 44.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 5
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer L5120.000.002
EAN 7314151693237
UBB 203232980995
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer K19PZD-2M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.