text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Piedra de afilar 528-COM


Piedra artificial que combina dos tipos de grano para restaurar y afilar el filo de corte de los formones, cepillos, etc Un lado grueso con 120 granos/cm², apropiado para eliminar muescas en los filos de corte, igualar y enderezar las superficies de corte, siguiendo el diseño original de la herramienta Un lado fino con 400 granos/cm², apropiado para afilar la hoja y alisar la superficie de corte

Artículo No. S5418.528.400
Anchura 50
Forma Rectangular
Espesor (mm) 20
Con asa de transporte No
Doble cara
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Forma Rectangular
Espesor (mm) 20
Con asa de transporte No
Doble cara
Longitud (mm) 150
Con pie No
Con soporte No
Granulación 120
Apto para agua
Apta para aceite
Adecuado para uso en seco
Granulación 2ª capa 400
Para rectificadora No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 340
Type Rectangular Grinding Stone

Números de artículo

Artículo No. S5418.528.400
EAN 7311518188986
UBB 500504096925
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 528-COM
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.