text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Perforadora de hormigón Orange 2S 22 x 450mm


Artículo No. 5W850619
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 22
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5W850619
EAN 7314150385584
UBB 500702438408
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4652-22-450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.