text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mill Sierra lima pieza 138 4-138-06-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para afilado de sierras circulares, sierras alternativas y cadenas de motosierra con dentado fino y sierra de cinta Excelente para limar perfiles y trabajos de precisión, pulido y desbastado Se emplea a menudo en la industria mecánica como lima para tornos y desbastado Forma: Paralela, delgada Superficies y cantos con picado sencillo, un canto redondeado Tipo de picado: 1 = Basto

Artículo No. S5380.001.150
Forma Lima de mano
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 3
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Type ERGO Flat Mill Saw File

Números de artículo

Artículo No. S5380.001.150
EAN 7311518000592
UBB 400135561431
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 4-138-06-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.