text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Martillos de plástico 3625N 32 MM


Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presión Cabezas de plástico azules de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG), pieza central en fundición de acero maleable Mango de madera Un martillo que reemplaza a los martillos de similares características de cobre, plomo, latón, goma y madera Gran resistencia al impacto. Resistentes a combustibles de bajo octanaje, aceite y grasa Con dos caras combadas               3625NL = Cabezas de repuesto con dos caras combadas, un par.

Artículo No. L6305.320.001
Diseño Plastic hammer
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Peso total (g) 325
Punta intercambiable
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Peso total (g) 325
Punta intercambiable
Material cabezal plástico
Marca BAHCO

Números de artículo

Artículo No. L6305.320.001
EAN 7314151073640
UBB 203112011549
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 3625N-32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.