text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Martillos de plástico 3625N 22 MM

Artículo No. L6305.220.001
Diseño Plastic hammer
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 22
Peso total (g) 154
Punta intercambiable

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 22
Peso total (g) 154
Punta intercambiable
Material cabezal plástico

Descripción

Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presión Cabezas de plástico azules de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG), pieza central en fundición de acero maleable Mango de madera Un martillo que reemplaza a los martillos de similares características de cobre, plomo, latón, goma y madera Gran resistencia al impacto. Resistentes a combustibles de bajo octanaje, aceite y grasa Con dos caras combadas               3625NL = Cabezas de repuesto con dos caras combadas, un par.

Números de artículo

Artículo No. L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 3625N-22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.