text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Martillos de ingeniero RVS 500FB


Cuerpo de acero inoxidable AISI 420. Cabeza magnética. Mango bi-componente de fibra de vidrio. Gran resistencia y dureza. Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC. Fabricados de acuerdo con las normas UNE 16588 y UNE 16589. Herramientas con una gran resistencia y dureza. Gran resistencia a la corrosión.

Artículo No. 0X797643
Diseño Martillo de bola
Antimagnético No
Longitud (mm) 318
Varilla de material Otro
Diámetro/anchura de la punta (mm) 27
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Martillo de bola
Antimagnético No
Longitud (mm) 318
Varilla de material Otro
Diámetro/anchura de la punta (mm) 27
Magnético
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 450
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero inoxidable
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Bahco
Model SS506
Type Ball Pein Hammer

Números de artículo

Artículo No. 0X797643
EAN 7314150406166
UBB 500711050970
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SS506-500-FB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.