text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves de dos bocas 6Z 1/4 X5/16

Descripción

Llaves fijas de dos bocas dimensiones en pulgadas Según: ISO691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318 Material: Aleación de acero de alto rendimiento El mango en U ofrece una mayor comodidad Ángulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad Marcado de medida mas grande y unidireccional para una fácil identificación Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial Perfil en U patentado

Números de artículo

Artículo No. L8018.006.007
EAN 7314151832520
UBB 203120068754
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6Z-1/4-5/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.