text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves de dos bocas 1931M 13 MM


Llave fija de dos bocas pequeña en dimensiones métricas Material: Aleación de acero de alto rendimiento Ángulos de 82,5º y 15º Con la misma apertura en ambos extremos Adecuada para trabajar en espacios reducidos Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y de precisión, etc. Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Artículo No. L5620.130.001
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 120
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 120
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 45
Model 1931M
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. L5620.130.001
EAN 7314151049287
UBB 240120686987
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1931M-13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.