text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella OPEN-RING 24 11 x 13 mm 170 mm con hexágono interior


DIN 3118/ISO 3318 (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 11
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 11
Modelo de llave simple No
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Type 24 11 X 13

Números de artículo

Artículo No. G0275.011.013
EAN 4018754021925
UBB 203120172374
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41081113

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.