text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave fija doble 6Z 7/16 x 1/2


Llaves fijas de dos bocas dimensiones en pulgadas Según: ISO691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318 Material: Aleación de acero de alto rendimiento El mango en U ofrece una mayor comodidad Ángulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad Marcado de medida mas grande y unidireccional para una fácil identificación Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial Perfil en U patentado

Artículo No. L8018.011.012
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 168
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 168
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Bahco
Model 6Z

Números de artículo

Artículo No. L8018.011.012
EAN 7314151832551
UBB 203120069174
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6Z-7/16-1/2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.