text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave fija doble 6M 10 x 11 mm


Llave fija de dos bocas en dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318 Material: Aleación de acero de alto rendimiento El mango en U ofrece una mayor comodidad Ángulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad Marcado de medida más grande y uni-direccional para una fácil identificación Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial Perfil en U patentado SB= Embalaje en blister con información del producto  

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud 153
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 153
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca BAHCO
Model 6M

Números de artículo

Artículo No. L8015.010.011
EAN 7314151832094
UBB 203120064209
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6M-10-11

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.