text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave fija doble 1931M 5 mm


Llave fija de dos bocas pequeña en dimensiones métricas Material: Aleación de acero de alto rendimiento Ángulos de 82,5º y 15º Con la misma apertura en ambos extremos Adecuada para trabajar en espacios reducidos Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y de precisión, etc. Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Artículo No. L5620.050.001
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 80
Tamaño de llave grande (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (mm) 5
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 80
Tamaño de llave grande (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (mm) 5
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 6
Model 1931M
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. L5620.050.001
EAN 7314151049195
UBB 240120686078
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1931M-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.