text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave fija doble 1931M 17 mm


Llave fija de dos bocas pequeña en dimensiones métricas Material: Aleación de acero de alto rendimiento Ángulos de 82,5º y 15º Con la misma apertura en ambos extremos Adecuada para trabajar en espacios reducidos Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y de precisión, etc. Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Artículo No. L5620.170.001
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Bahco

Descripción

Llave fija de dos bocas, Liliput

Números de artículo

Artículo No. L5620.170.001
EAN 7314151049324
UBB 240120687142
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1931M-17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.