text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave dinamométrica 1/4 4-20nm


Más de 100 000 ciclos con precisión  La gama abarca pares de 4 a 20 Nm / 40-180 pulgadas  Solo se puede utilizar en sentido horario  Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017  El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora  Cabeza de carraca redonda reversible con cuadradillo de 1/4" que solo permite el funcionamiento en sentido horario  Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta  Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad  ISO 6789  Fabricado en Reino Unido 

Artículo No. 7I804472
Electrónica No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 4 - 20
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 4 - 20
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Marca Bahco
Type Torque Wrench

Descripción

Más de 100 000 ciclos con precisión  La gama abarca pares de 4 a 20 Nm / 40-180 pulgadas  Solo se puede utilizar en sentido horario  Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017  El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora  Cabeza de carraca redonda reversible con cuadradillo de 1/4" que solo permite el funcionamiento en sentido horario  Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta  Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad  ISO 6789  Fabricado en Reino Unido 

Números de artículo

Artículo No. 7I804472
EAN 7314150416158
UBB 500710990192
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 74PR-20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.