text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave dinamométrica 1» cuadrada 200-1000Nm 1055mm


Cikkszám 9C803907
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 6350
Longitud total (mm) 1055
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Con señal acústica No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 6350
Longitud total (mm) 1055
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 200 - 1000
Anchura del cabezal (mm) 78
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 25.4
División de la escala de precisión (Nm) 10
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 68
Con escala
Probado por VDE No
Marca Bahco
Codigo SA 82041100000
Model 7455

Cikkszámok

Cikkszám 9C803907
EAN 7314150368303
UBB 500697094968
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7455-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.