text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bahco Llave de carraca anular 1320RM 12 x 13mm


Llave plana con carraca, dimensiones métricas Material: Aleación de acero de alto rendimiento Ángulo de acción de 5º Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Bahco
Model 1320RM

Números de artículo

Artículo No. L5492.012.013
EAN 7314153014528
UBB 500511631813
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1320RM-12-13

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.