text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave ajustable 31 205mm


Según: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996 Aleación de acero de alto rendimiento Ángulo de 15º de la cabeza del modelo 31 para mejor accesibilidad Ángulo de 22.5º de la cabeza de los modelos 86 y 87 para mejor accesibilidad Moleta a izquierdas Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-oxidación IP : Embalaje industrial

Artículo No. K0000.000.205
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 205
Apertura máx. de la llave (mm) 32
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 205
Apertura máx. de la llave (mm) 32
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 280
Type Adjustable Wrench

Números de artículo

Artículo No. K0000.000.205
EAN 7314150004942
UBB 427123008646
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 31
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.