text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima triangular semidulce pieza 1-170-10-2-0


Para desbastar y limar ángulos y esquinas interiores Su superficie cónica permite realizar limados planos Forma: Triángulo equilátero, cónica hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5312.002.250
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 17.5
Altura de la cuchilla (mm) 17.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 17.5
Altura de la cuchilla (mm) 17.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. S5312.002.250
EAN 7311518020033
UBB 400135230854
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-170-10-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.