text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima triangular semidulce pieza 1-170-04-2-0


Para desbastar y limar ángulos y esquinas interiores Su superficie cónica permite realizar limados planos Forma: Triángulo equilátero, cónica hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Objednací číslo S5312.002.100
Forma Tres cuadrados
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 7.5
Altura de la cuchilla (mm) 7.5
Forma del corte Corte doble
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Forma Tres cuadrados
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 7.5
Altura de la cuchilla (mm) 7.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 250
Type Three Square File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5312.002.100
EAN 7311518019945
UBB 203135000172
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-170-04-2-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.