text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima triangular pieza semidulce 1-170-12-2-0


Article number S5312.002.300
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 19.5
Altura de la cuchilla (mm) 19.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 19.5
Altura de la cuchilla (mm) 19.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 365
Codigo SA 8203100000
Type Three Square File

Article numbers

Article number S5312.002.300
EAN 7311518020064
UBB 400135806638
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  1-170-12-2-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.