text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima semirredonda 210 1-210-04-3-0


Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros Aconsejable para desbastado Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas y las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5314.003.100
Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 3
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 3
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 18
Type Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5314.003.100
EAN 7311518020095
UBB 400135121871
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-210-04-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.