Limas
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5344.307.180
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
Bahco Lima redonda para agujas 307 2-307-18-0-0
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
S5344.307.180
Forma
Redondo
Longitud total (mm)
180
Longitud de la hoja (mm)
180
Anchura de la hoja (mm)
3.3
Diámetro de la hoja (mm)
3.3
Altura de la cuchilla (mm)
3.3
Forma del corte
Corte doble
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Redondo
Longitud total (mm)
180
Longitud de la hoja (mm)
180
Anchura de la hoja (mm)
3.3
Diámetro de la hoja (mm)
3.3
Altura de la cuchilla (mm)
3.3
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
0
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
130
Codigo SA
8203100000
Type
Round File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5344.307.180
EAN
7311518190965
UBB
400135813725
UNSPSC
27111925
Artículo del fabricante nr
2-307-18-0-0