text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima redonda 230 1-230-06-2-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar agujeros, grandes nervaduras y superficies cóncavas Forma: Cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas, las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5366.002.150
Forma Redondo
Longitud de la hoja (mm) 150
Diámetro de la hoja (mm) 6
Forma del corte Corte curvo
Número de cortes 2
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Redondo
Longitud de la hoja (mm) 150
Diámetro de la hoja (mm) 6
Forma del corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 84
Type ERGO Round File

Números de artículo

Artículo No. S5366.002.150
EAN 7311518000523
UBB 400135152553
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-230-06-2-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.