text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima plana 110 1-110-04-1-0

Entrega en 3 semanas

Para los mismos trabajos que la lima plana paralela 100 Es preferida en muchas ocasiones, ya que su extremo puntiagudo permite al usuario limar más fácilmente ángulos y esquinas Forma: Cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5306.001.100
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 12
Altura de la cuchilla (mm) 3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 12
Altura de la cuchilla (mm) 3
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 27
Type Edges Tapered Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5306.001.100
EAN 7311518019334
UBB 500500941637
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-110-04-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.