Tools
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5302.003.100
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
Bahco Lima para torno 104 1-104-10-3-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5302.003.100
Forma
Otro
Longitud total (mm)
250
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
25
Altura de la cuchilla (mm)
5.5
Forma del corte
Corte simple
Número de cortes
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Otro
Longitud total (mm)
250
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
25
Altura de la cuchilla (mm)
5.5
Forma del corte
Corte simple
Número de cortes
3
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
250
Codigo SA
8203100000
Type
Lathe File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5302.003.100
EAN
7311518019259
UBB
400135060491
UNSPSC
27111900
Artículo del fabricante nr
1-104-10-3-0