text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima para sierra circular 272 4-272-06-3-2 WASA


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para afilar sierras con dentado fino recto Forma: Paralela, rómbica Superficies y cantos picado sencillo Tipo de picado: 3 = Fino

Artículo No. S5386.272.150
Forma Otro
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 4
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 81
Type ERGO Double Edge Saw File

Números de artículo

Artículo No. S5386.272.150
EAN 7311518001025
UBB 400135530584
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 4-272-06-3-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.