Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5345.308.142
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
Bahco Lima para cuchillas 308 2-308-14-2-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5345.308.142
Forma
Cuchillo
Longitud total (mm)
140
Longitud de la hoja (mm)
140
Anchura de la hoja (mm)
5
Altura de la cuchilla (mm)
1.4
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Cuchillo
Longitud total (mm)
140
Longitud de la hoja (mm)
140
Anchura de la hoja (mm)
5
Altura de la cuchilla (mm)
1.4
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
110
Codigo SA
8203100000
Type
Conical Knife File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5345.308.142
EAN
7311518044220
UBB
400135814061
UNSPSC
27111925
Artículo del fabricante nr
2-308-14-2-0