text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima manual de agujas 300 2-300-14-0-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Artículo No. S5337.300.140
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 4.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.1
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 4.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.1
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Type Needle Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5337.300.140
EAN 7311518044138
UBB 400135808048
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-300-14-0-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.