text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima manual 300 2-300-14-2-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Artículo No. S5337.300.142
Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 4.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.1
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 4.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.1
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Type Needle Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5337.300.142
EAN 7311518044145
UBB 400135808121
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-300-14-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.