text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima de tres escuadras 2-302-14-2-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Triangular, superficies cónicas hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Artículo No. S5339.302.142
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 3.6
Altura de la cuchilla (mm) 3.6
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 3.6
Altura de la cuchilla (mm) 3.6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 7.82
Type Three Square File

Números de artículo

Artículo No. S5339.302.142
EAN 7311518044169
UBB 400135809780
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-302-14-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.